絞り込み
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SWRCH(1)
  • SWRM(1)
  • 炭素鋼(8)
ブランド
  • カナイ
  • タナカ(24)
  • BXカネシン(22)
  • ウエハラ(14)
  • コンドーテック(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 栗山百造(5)
  • 八幡ねじ(5)
  • 池田金属工業(4)
  • ノーブランド(2)
  • ティカトウ(2)
  • NSP(2)
  • 未来樹脂(2)
  • Fischer Fixings(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ハイロジック(1)
  • サカタ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂すべて(2)
樹脂ABS(1)
樹脂ポリプロピレン(PP)(1)
鉄すべて(10)
SWRCH(1)
SWRM(1)
炭素鋼(8)
  • フィストアンカーボルト カナイ

    フィストアンカーボルト

    カナイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
    付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
  • 笠型アンカーボルト M12 カナイ

    笠型アンカーボルト M12

    カナイ(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
  • DR/フィストアンカーボルト  M12×350 カナイ

    DR/フィストアンカーボルト M12×350

    カナイ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M12ナット×1個材質SWRM8 相当長さL(mm)350表面処理デュラルコート建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
  • 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ

    軸太・笠形アンカーボルトM12

    カナイ
    259税込285
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
  • 笠形クランクアンカーボルト M12 カナイ

    笠形クランクアンカーボルト M12

    カナイ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • アンカーフィット カナイ

    アンカーフィット

    カナイ
    49,980税込54,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。
    用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。仕様M12・M16兼用材質PP(ポリプロピレン)
  • アンカーヘルプ用クランプ カナイ

    アンカーヘルプ用クランプ

    カナイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
  • アンカーヘルプS カナイ

    アンカーヘルプS

    カナイ(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
    材質ABS樹脂
  • 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ

    高耐力50フィストアンカーボルト M16

    カナイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第10A2458号
  • 笠型アンカーボルト M16 カナイ

    笠型アンカーボルト M16

    カナイ
    779税込857
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼寸法L=520表面処理JIS H 8610 .Ep-Fe/Zn8/CM2
  • 笠型アンカーボルト M16 カナイ

    笠型アンカーボルト M16

    カナイ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2同等認定D26A03-01
  • レフォメーションアンカーボルトM12 カナイ

    レフォメーションアンカーボルトM12

    カナイ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
  • フィストアンカーボルト カナイ

    フィストアンカーボルト

    カナイ
    549税込604
    1本
    3日以内出荷
    基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
    付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験36.8kN
アンカーボルト