絞り込み
ブランド
  • BXカネシン(16)
  • 八幡ねじ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • カナイ(8)
  • タナカ(7)
  • シネジック(1)
材質
  • 鉄すべて
  • SGHC
  • SPHC
  • SS400
  • SWCH
  • SWRCH
  • ZAM
  • スーパーダイマ(R)
  • 亜鉛めっき鋼板
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鉄すべて
SGHC
SPHC
SS400
SWCH
SWRCH
ZAM
スーパーダイマ(R)
亜鉛めっき鋼板
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
タルキックⅡ シネジックタルキックⅡシネジック
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
皿ビスハリケーンタイ カナイ皿ビスハリケーンタイカナイ(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
ハリケーンタイⅡ カナイハリケーンタイⅡカナイ(1件のレビュー)
65税込72
1個
欠品中
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×4本寸法(mm)22.5×22.5×118規格同等認定(D12F07-08)表面処理Z27板厚(mm)1.6
ラフターバンド カナイラフターバンドカナイ
80税込88
1個
当日出荷から4日以内出荷
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×5本規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
タルキック2 八幡ねじタルキック2八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(20個×3パック)
3日以内出荷
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
タル木サポーター タナカタル木サポータータナカ(1件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)BXカネシン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
あおり止め金物 TS 八幡ねじあおり止め金物 TS八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ハリケンタイ BXカネシンハリケンタイBXカネシン(2件のレビュー)
81税込89
1個
6日以内出荷
本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGCC付属品太めくぎ ZN40×6本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応
くぎ止めハリケーンタイ カナイくぎ止めハリケーンタイカナイ(2件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×6本寸法(mm)50×50×150規格同等認定(D12F07-10)表面処理Z27板厚(mm)1.2
たる木クランプⅡ BXカネシンたる木クランプⅡBXカネシン(1件のレビュー)
88税込97
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ(ZN40)×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
ひねり金物 BXカネシンひねり金物BXカネシン
50税込55
1個
5日以内出荷
Zマーク表示金物のひねり金物です。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
高耐力柱脚金物75 BXカネシン高耐力柱脚金物75BXカネシン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
PZカットスクリュー・ミドル BXカネシンPZカットスクリュー・ミドルBXカネシン
329税込362
1個
当日出荷
付属品専用簡易ビット(50個入り小袋に1個)材質JIS G 3507-1 SWRCH8A表面処理プロイズ処理(Mグリーン)型番PZ-C-SW-M
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
翌日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ラフターロック・ZERO タナカラフターロック・ZEROタナカ
439税込483
1セット
当日出荷
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t)規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ラフターロック タナカラフターロックタナカ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
たる木クランプ・Ⅱ BXカネシンたる木クランプ・ⅡBXカネシン
75税込83
1個
3日以内出荷
本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ ZN40×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
ツーバイあおりプレート BXカネシンツーバイあおりプレートBXカネシン
60税込66
1枚
5日以内出荷
たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
あおり止め金物 BXカネシンあおり止め金物BXカネシン
109税込120
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
ひねり金物 BXカネシンひねり金物BXカネシン
50税込55
1個
5日以内出荷
Zマーク表示金物のひねり金物です。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
あおり止め金物 BXカネシンあおり止め金物BXカネシン
109税込120
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
ツーバイあおりプレート BXカネシンツーバイあおりプレートBXカネシン
60税込66
1枚
5日以内出荷
たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
後施工金物3(梁受用) BXカネシン後施工金物3(梁受用)BXカネシン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
後施工金物2(梁受用) BXカネシン後施工金物2(梁受用)BXカネシン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
ラフターバンド 八幡ねじラフターバンド八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)
3日以内出荷
垂木に帯をまわして緊結しますので、風圧で垂木(屋根)が吹き上げられる事を抑えます。
用途垂木と母屋、桁の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ハリケーンタイ2 八幡ねじハリケーンタイ2八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)
3日以内出荷
仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。材質表面処理溶融亜鉛めっき
タル木どめSD 八幡ねじタル木どめSD八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)
3日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けても垂木及び桁に干渉しません。 板厚0.6mmと薄くて軽量の為、現場での持ち運びが楽です。
用途垂木と桁母屋棟木の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
タルフィック・L 八幡ねじタルフィック・L八幡ねじ
349税込384
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。
用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
あおり止め金物 TW 八幡ねじあおり止め金物 TW八幡ねじ
649税込714
1セット(5個)
3日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
Zヒネリ金物 八幡ねじZヒネリ金物八幡ねじ
599税込659
1セット(10枚)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Zクラ金物 八幡ねじZクラ金物八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(10個)
3日以内出荷
桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。
用途垂木と桁の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ひねり金物ST-Ⅱ カナイひねり金物ST-Ⅱカナイ
57税込63
1個
4日以内出荷
たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)1.6
たる木止め金物