大引き・梁受け :「建築 木造 金物」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本 使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。 厚さ(mm)3.2 規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験短期基準耐力7.5kN
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
用途土台と大引きの接合補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。 厚さ(mm)2.3 規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質JIS G 3302 構造用SGH400 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装 性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 関連資料(0.2MB)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

横架材同士の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質JIS G 3302SGHC 寸法(mm)2.3×136×79 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)
1枚
219 税込241
6日以内出荷

タナカSSマルチ 柱脚金物MC
エコ商品
付属品専用丸座金(t6×Φ37)5枚 表面処理カチオン電着塗装 材質(座金)JIS G 3101(SS400相当) 材質(パイプ)JIS G 4053SCM415 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台と大引きの接合補強に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 付属品専用角ビットビスTBA-45/16本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タナカSSマルチ 柱脚金物CKB
エコ商品
付属品専用丸座金(t9×Φ65)4枚 材質板部:SPHC相当、丸棒部:20CrMo相当 表面処理JIS H 8641溶融亜鉛めっきHDZ35 材質(座金)SPHC相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タナカSSマルチ 柱脚金物MCK
エコ商品
表面処理カチオン電着塗装 材質(座金)JIS G 3101SS400 材質(パイプ)JIS G 4053SCM415 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質JIS G 3302構造用SGH400 寸法(mm)3.2×66×80 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS G 3302構造用SGH400 表面処理JIS G 3302溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質JIS G 3302構造用SGH400 寸法(mm)3.2×66×80 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 寸法(mm)Φ22.6×7.2t 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
26 税込29
欠品中

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
86 税込95
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×80×75×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット(6組)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途柱仕口の接合に使用します。 材質JIS G 4053 SCM415 表面処理カチオン電着塗装 本数ドリフトピン:6本 せん断強度(KN)6.6 引張強度(kN)30.5
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×135×55×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット(6組)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)