絞り込み
材質
  • 鉄すべて
  • SPHC
  • SWRCH
  • SWRM
  • 炭素鋼
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(8)
  • SUS410(9)
  • SUSXM7(5)
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
  • 八幡ねじ(4)
  • BXカネシン(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • カナイ(2)
  • ノーブランド(1)
  • タナカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(22)
ステンレスSUS304(8)
ステンレスSUS410(9)
ステンレスSUSXM7(5)
鉄すべて
SPHC
SWRCH
SWRM
炭素鋼
Newコンビス(コンパネ用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Newコンビス(コンパネ用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1箱(750本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
タッチビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(300本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質キルド鋼
ファインQ鋼製束 カナイファインQ鋼製束カナイ
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
スマートビス(フレキ付・小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スマートビス(フレキ付・小箱)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,098税込1,208
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質仕上クロメート
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
179税込197
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
太めくぎ ノーブランド太めくぎノーブランド(3件のレビュー)
759税込835
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシンBX高耐力たる木ビス (50本/袋)BXカネシン
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から4日以内出荷
Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
天井吊り金具 タナカ天井吊り金具タナカ
1,298税込1,428特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。材質強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
太メ釘(袋) 八幡ねじ太メ釘(袋)八幡ねじ
399税込439
1セット(40本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
パネリード2 八幡ねじパネリード2八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(20個×3パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。
用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質表面処理クロメートめっき
1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート専用ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1袋(20本)
当日出荷
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5
ゴールド万能ビス(化粧箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ゴールド万能ビス(化粧箱)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
689税込758
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。
材質/仕上鉄クロメート
Zフレキコーススレッド 全ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Zフレキコーススレッド 全ネジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,598税込1,758
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質鉄ユニクロ種別全ネジ仕上ユニクロメッキ
ファースト ユニクロ万能ビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ファースト ユニクロ万能ビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
489税込538
1箱(200本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
カネシンオリジナル金物専用ビス BXカネシンカネシンオリジナル金物専用ビスBXカネシン
889税込978
1セット(3パック×20本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
用途金物の取付けに使用します。材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
HP 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
ネダノット 八幡ねじネダノット八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(50個×3パック)
4日以内出荷
ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。材質表面処理ダクロTORK
KANAI金物専用ビス 八幡ねじKANAI金物専用ビス八幡ねじ
2,098税込2,308
1セット(15本×5パック)ほか
3日以内出荷
KANAI金物の専用ビスです。デュラルコートはノンクロム仕様です。
用途金物の取付に使用します。金物に合う指定のビスを使用してください。材質表面処理デュラルコート
クロスビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クロスビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,198税込2,418
1箱(1550本)ほか
3日以内出荷
クロス貼り下地用頭部に梨地板を採用しています。
材質Sシルバー
スピードビス(小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スピードビス(小箱)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1箱(600本)ほか
3日以内出荷
ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットします。 強力な食い付きでスピーディなねじ込みができます。ねじ山間のピッチが長く、山谷の高低差も大きいため、強烈な保持力を発揮します。
材質/仕上鉄ユニクロ
くぎ・金物用ビス