絞り込み
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS410(7)
- SUSXM7(5)
- 鉄(8)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- BXカネシン(12)
- タナカ(11)
- 栗山百造(7)
- カナイ(4)
- 八幡ねじ(4)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ノーブランド(1)
- BIDOOR(ビドー)(1)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(12)
ステンレスSUS410(7)
ステンレスSUSXM7(5)
鉄(8)

Newコンビス(コンパネ用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(450本)ほか当日出荷から3日以内出荷コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
ステンレス 樋ビス 木下地用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998税込¥3,2981箱(320本)ほか当日出荷から3日以内出荷雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。材質/仕上SUS410Fパシペート
SUS410 Zコーススレッド 半ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別半ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
スマートビス(フレキ付・小箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098税込¥1,2081箱(600本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。材質鉄仕上クロメート
ステンレス スリムビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,698~税込¥1,868~1箱(370本)ほか3日以内出荷チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm材質ステンレスSUS410
ステンウッドデッキビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(124本)ほか当日出荷から3日以内出荷硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!材質ステンレスSUS XM-7
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181箱(180本)ほか当日出荷から3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Zステンレス コーススレッド XM-7 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)ほか3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
SUS410 Zコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別全ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
ゴールド万能ビス(化粧箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥689~税込¥758~1箱(250本)ほか3日以内出荷ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。材質/仕上鉄クロメート
Zフレキコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。種別全ネジ材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
Zステンレス フレキ コーススレッド 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,898~税込¥3,188~1箱(500本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
Zステンレス コーススレッド XM-7 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(60本)ほか3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Zステンレス フレキ コーススレッド 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(70本)ほか当日出荷から3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
ファースト ユニクロ万能ビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥489~税込¥538~1箱(200本)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
スピードビス(小箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1箱(600本)ほか3日以内出荷ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットします。 強力な食い付きでスピーディなねじ込みができます。ねじ山間のピッチが長く、山谷の高低差も大きいため、強烈な保持力を発揮します。材質/仕上鉄ユニクロ