絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • S&K(三興製作所)(105)
  • NACHI(不二越)(67)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • FKD(フクダ精工)(21)
  • 三菱マテリアル(20)
  • エスコ(19)
  • 日進(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • NS(日進工具)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 岡崎精工(1)
  • ミスターマイスター(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(76)
  • 6(116)
  • 7(89)
  • 8(123)
  • 9(86)
  • 10(154)
  • 11(80)
  • 12(150)
  • 13(82)
  • 14(122)
  • 15(114)
  • 16(147)
  • 17(72)
  • 18(121)
  • 19(69)
  • 20(166)
  • 22(101)
  • 25(114)
  • 28(75)
  • 30(107)
刃数
  • 4
  • 1(8)
  • 2(335)
  • 3(66)
  • 5(57)
  • 6(107)
  • 8(2)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(10)
  • 6(122)
  • 7(2)
  • 8(118)
  • 9(2)
  • 10(183)
  • 11(2)
  • 12(161)
  • 15(2)
  • 16(174)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(190)
  • 24(2)
  • 25(151)
  • 32(119)
  • 42(37)
刃長(mm)
  • 10(38)
  • 12(50)
  • 15(82)
  • 16(28)
  • 20(96)
  • 25(126)
  • 30(98)
  • 32(32)
  • 35(97)
  • 40(104)
  • 45(134)
  • 50(88)
  • 55(99)
  • 60(73)
  • 65(62)
  • 70(30)
  • 75(44)
  • 80(60)
  • 90(30)
  • 100(40)
全長(mm)
  • 60(67)
  • 65(55)
  • 75(70)
  • 80(81)
  • 85(52)
  • 90(81)
  • 95(70)
  • 100(83)
  • 105(45)
  • 110(119)
  • 115(38)
  • 120(68)
  • 125(66)
  • 130(46)
  • 135(44)
  • 140(75)
  • 145(51)
  • 150(62)
  • 160(84)
  • 180(42)
60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・125・130・135・140・145・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(112)
  • ハイス(127)
  • 粉末ハイス(67)
  • 超硬合金(4)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
  • その他(26)
  • チタン系コーティング(46)
  • ノンコーティング(18)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカットモノタロウ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
ラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
材質コバルトハイス
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から11日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REENOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
P コーティング Xαニック S&K(三興製作所)P コーティング XαニックS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,308税込5,839特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESFOSG(オーエスジー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ロングNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
ナタックエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
αニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)αニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスエンドミル