絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(3)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(5)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(5)
- 32(6)
- 33(3)
- 34(3)
- 35(5)
- 36(5)
- 37(3)
- 38(3)
- 39(3)
- 40(7)
- 50(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(3)
- 70(3)
- 80(4)
- 100(4)
- 120(1)
- 125(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 4
- 2(42)
- 3(2)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(5)
- 16(5)
- 20(4)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(5)
全長(mm)
- 90(2)
- 100(4)
- 110(3)
- 115(1)
- 120(3)
- 125(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(3)
- 160(4)
- 165(1)
- 180(5)
- 185(1)
- 190(2)
- 200(3)
- 220(4)
- 240(3)
- 300(2)
- 350(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(6)
- 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- FKD(フクダ精工)(4)
- S&K(三興製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(5)
12(5)
14(5)
16(5)
18(5)
30(5)
32(6)
35(5)
36(5)
40(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
FKD(フクダ精工)¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
OSG(オーエスジー)¥9,698~税込¥10,668~1本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05