絞り込み
コーナーR(mm)
- 0.3(4)
- 0.5(4)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 6(2)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(6)
- 15(2)
- 16(6)
- 20(7)
- 25(3)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(3)
- 40(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 65(4)
- 75(6)
- 85(4)
- 100(5)
- 105(1)
- 115(3)
- 120(2)
- 130(2)
- 135(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(2)
- 160(1)
- 170(1)
- 175(1)
- 180(2)
- 200(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.24(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.56(1)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(6)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(6)
- 45(5)
- 50(2)
- 55(3)
- 60(2)
- 65(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 4
- 2(8)
- 3(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(6)
- 12(6)
- 16(6)
- 20(7)
- 25(4)
- 32(4)
- 42(1)
4・6・8・10・12・16・20・25・32・42
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(5)
CBN焼結体・その他・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(5)
その他
ブランド
- S&K(三興製作所)(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NS(日進工具)(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・NS(日進工具)
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(4)
0.5(4)
1(5)
1.5(5)
2(5)
2.5(2)
3(4)
5(4)
8(1)
10(1)

ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
4枚刃 エステックラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷から108日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
S コートエステックラジアス エンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質高級粉末ハイス刃数4全長(mm)75刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理Sコーティング