カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(58)
- 1.5(45)
- 2(77)
- 2.5(43)
- 3(145)
- 3.5(29)
- 4(163)
- 5(153)
- 6(192)
- 7(57)
- 8(182)
- 9(41)
- 10(185)
- 11(29)
- 12(191)
- 14(45)
- 16(109)
- 18(32)
- 20(95)
- 25(29)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 3
- 1(26)
- 2(1,048)
- 4(1,063)
- 5(90)
- 6(190)
- 7(24)
- 8(40)
- 9(7)
- 10(20)
- 11(6)
- 12(15)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- その他(2)
- 刃数をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(26)
- 3.5(4)
- 4(105)
- 5(17)
- 6(272)
- 7(8)
- 8(213)
- 9(5)
- 10(202)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(199)
- 13(4)
- 14(35)
- 15(4)
- 16(125)
- 18(20)
- 20(109)
- 25(33)
- 32(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 3(67)
- 6(100)
- 8(75)
- 9(76)
- 10(93)
- 12(134)
- 13(58)
- 14(50)
- 15(120)
- 16(73)
- 18(91)
- 20(115)
- 22(58)
- 24(61)
- 25(80)
- 26(43)
- 30(110)
- 32(50)
- 36(47)
- 40(43)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(47)
- 50(133)
- 55(36)
- 57(33)
- 60(135)
- 63(35)
- 65(22)
- 70(110)
- 72(24)
- 75(107)
- 80(91)
- 83(24)
- 90(70)
- 92(21)
- 100(116)
- 110(62)
- 120(41)
- 130(25)
- 150(40)
- 160(19)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(3)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(12)
- その他(11)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(309)
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- DLCコーティング(29)
- その他(31)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(22)
- ノンコーティング(28)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(47)
- グーリング(34)
- NS(日進工具)(31)
- 三菱マテリアル(28)
- イスカル(25)
- 岡崎精工(23)
- TOTIME(20)
- 京セラ(19)
- 日進(18)
- WIDIN(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- タンガロイ(10)
- ユニオンツール(10)
- RYOCO(菱高精機)(9)
- NACHI(不二越)(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- サンドビック(6)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る
OSG(オーエスジー)・グーリング・NS(日進工具)・三菱マテリアル・イスカル・岡崎精工・TOTIME・京セラ・日進・WIDIN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・ユニオンツール・RYOCO(菱高精機)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・サンドビック・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
株洲工具(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
株洲工具¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥2,822~税込¥3,104~1本当日出荷から9日以内出荷ドリリングもできる高能率アルミ加工用用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB
ユニオンツール¥3,139~税込¥3,453~1本当日出荷から翌日出荷3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
3枚刃アルミ加工用スクエア
ユニオンツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLCコートISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥1,832~税込¥2,015~1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)45
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
無限コーティング3枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷切りくずを分断し、スムーズに排出。びびり振動を抑えるアルミ用シリーズに、ニック付きを追加。用途アルミニウム合金材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃
TOTIME¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本翌日出荷から4日以内出荷高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥2,930~税込¥3,223~1本4日以内出荷エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)50
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
ユニオンツール¥2,990~税込¥3,289~1本当日出荷から9日以内出荷加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬スクエアエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥3,216~税込¥3,538~1本当日出荷から翌々日出荷浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から3日以内出荷独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
超硬ラフィングエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌日出荷材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAIN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜