絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(10)
  • 15(1)
  • 16(9)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 22(1)
刃数
  • 2(10)
  • 3(9)
  • 4(21)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 12(11)
  • 16(17)
  • 18(2)
  • 20(2)
刃長(mm)
  • 34
  • 2(413)
  • 3(601)
  • 4(545)
  • 5(465)
  • 6(793)
  • 8(744)
  • 9(377)
  • 10(781)
  • 12(894)
  • 15(766)
  • 16(524)
  • 18(505)
  • 20(906)
  • 22(441)
  • 24(427)
  • 25(668)
  • 30(807)
  • 32(405)
  • 40(615)
  • 50(437)
全長(mm)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(16)
  • 92(4)
  • 95(3)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 116(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
材質
  • 超硬合金(41)
超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(8)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 岡崎精工(10)
  • イスカル(4)
  • グーリング(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • タンガロイ(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ユニオンツール(2)
  • 大見工業(1)
  • サンドビック(1)
  • WIDIN(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 三洋工具(1)
岡崎精工・イスカル・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・三菱マテリアル・ユニオンツール・大見工業・サンドビック・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
5,347税込5,882
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬テーパネックボールエンドミルユニオンツール
5,299税込5,829
1本
当日出荷から9日以内出荷
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
SPシリーズ剛力ミル4NT 岡崎精工SPシリーズ剛力ミル4NT岡崎精工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超硬工具 重切削用 独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。 4枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数4型式SPSEE4GA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBDOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃 岡崎精工SPシリーズハイヘリカルエンドミル4枚刃岡崎精工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理OKコート
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート グーリング高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコートグーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃グーリング
5,898税込6,488
1本
当日出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート グーリングアルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショートグーリング
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
4枚刃エンドミル ショートFIREコート グーリング4枚刃エンドミル ショートFIREコートグーリング
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。シャンク部フラット付です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
チタン加工用エンドミル 大見工業チタン加工用エンドミル大見工業
33,980税込37,378
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)45
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル超硬ソリッドエンドミル EFS-B44イスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷から29日以内出荷
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFRイスカル
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CFタンガロイ
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドテーパーボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドテーパーボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル三洋工具
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド) TRUSCO超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
当日出荷
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き) TRUSCO超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
剛力ミル 4NT 岡崎精工剛力ミル 4NT岡崎精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
超硬工具 独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。 4枚刃
材質超硬刃数4略号SEE4GH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 SL2DLCSC NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 SL2DLCSCNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数2
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート岡崎精工
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬表面処理OKコートねじれ角(°)右45
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
刃数4材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
刃数4
Xsミルジオ ミディアム NACHI(不二越)Xsミルジオ ミディアムNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミルロング シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR タンガロイソリッドエンドミル TEAP-H3-CFRタンガロイ
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 岡崎精工超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃岡崎精工
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
刃数4勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃 岡崎精工超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃岡崎精工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃数3勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
SPシリーズハイヘリカルエンドミル3枚刃 岡崎精工SPシリーズハイヘリカルエンドミル3枚刃岡崎精工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4タイプハイヘリックスエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
エンドミル 超硬S テーパ刃 FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 DES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 DESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコート

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル