カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(4)
- 0.15(4)
- 0.2(13)
- 0.3(6)
- 0.4(12)
- 0.5(11)
- 0.6(14)
- 0.7(5)
- 0.8(15)
- 0.9(6)
- 1(9)
- 1.5(8)
- 2(7)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(29)
- 3(5)
- 4(8)
- 6(1)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(14)
- 4(26)
- 5(4)
- 6(6)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 16(2)
刃長(mm)
- 0.15(7)
- 0.2(12)
- 0.25(4)
- 0.3(7)
- 0.35(5)
- 0.4(11)
- 0.45(4)
- 0.5(10)
- 0.6(9)
- 0.75(6)
- 0.8(13)
- 1(13)
- 1.1(4)
- 1.2(5)
- 1.5(9)
- 2(16)
- 3(14)
- 4(13)
- 5(5)
- 6(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35
- 40(217)
- 45(490)
- 50(1,054)
- 55(238)
- 60(1,065)
- 63(145)
- 65(234)
- 70(846)
- 75(644)
- 80(705)
- 83(126)
- 90(666)
- 100(856)
- 110(461)
- 120(332)
- 125(139)
- 130(169)
- 140(189)
- 150(267)
- 160(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(42)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- NS(日進工具)(24)
- 三菱マテリアル(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 京セラ(2)
- ユニオンツール(2)
- WIDIN(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- タンガロイ(1)
- 三洋工具(1)
- マパール(1)
- THECUT(1)
NS(日進工具)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・ユニオンツール・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・三洋工具・マパール・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質XP4625刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)45
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30シャンク径(mm)4
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。トラスコ品番697-3299材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)0.8シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)2
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF
NS(日進工具)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工仕様オイルホールなし形状スクエア形状タイプ不等分割ねじれ角(°)43材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーボールエンドミル ATBES
ATOM(サイトウ製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.9ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.8ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.7ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.6ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ミニチュアボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)9R公差(mm)±0.01
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°刃長l(mm)0.7首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46刃径公差(mm)0/-0.02