カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(8)
- 1(35)
- 1.2(14)
- 1.4(10)
- 1.5(42)
- 1.6(23)
- 1.8(20)
- 2(48)
- 2.5(28)
- 3(70)
- 3.5(10)
- 4(57)
- 4.5(13)
- 4.6(9)
- 4.7(8)
- 4.8(9)
- 4.9(9)
- 5(58)
- 5.5(14)
- 6(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(2)
- 2(141)
- 3(36)
- 4(46)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(94)
- 6(163)
- 7(2)
- 8(9)
- 10(7)
- 12(3)
刃長(mm)
- 0.8(18)
- 1.2(19)
- 1.5(20)
- 1.6(15)
- 2(20)
- 2.4(12)
- 2.5(13)
- 3(21)
- 4.5(13)
- 6(29)
- 8(26)
- 9(21)
- 10(31)
- 12(56)
- 13(22)
- 14(19)
- 15(76)
- 16(44)
- 18(33)
- 20(46)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 55
- 40(236)
- 45(503)
- 50(1,123)
- 60(1,127)
- 63(155)
- 65(247)
- 70(887)
- 75(691)
- 80(740)
- 90(696)
- 100(923)
- 110(490)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(208)
- 150(292)
- 160(143)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(2)
- サーメット(1)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(234)
PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(8)
- DLCコーティング(18)
- その他(14)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(17)
- ノンコーティング(13)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(92)
- OSG(オーエスジー)(31)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- ユニオンツール(15)
- WIDIN(13)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- 三菱マテリアル(10)
- TRUSCO(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 三洋工具(4)
- タンガロイ(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- 大見工業(2)
- 京セラ(2)
- グーリング(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ハニタ(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・TRUSCO・EIKO(栄工舎)・三洋工具・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・大見工業・京セラ・グーリング・NACHI(不二越)・ハニタ・ATOM(サイトウ製作所)・ギガ・セレクションーリミテッド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
(39件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。材質超硬合金刃数4被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN刃先形状ギャッシュ当てねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,016~税込¥2,218~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥2,938~税込¥3,232~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥2,131~税込¥2,344~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,661~税込¥1,827~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷高精度深リブ加工用ロングネックスクエア用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
超硬ロングエンドミル
協和精工¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル
NS(日進工具)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ピン角
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限リード45エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45