絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(43)
  • 2.5(17)
  • 3(57)
  • 4(94)
  • 5(50)
  • 6(97)
  • 7(22)
  • 8(123)
  • 9(44)
  • 10(268)
  • 11(33)
  • 12(168)
  • 13(37)
  • 14(48)
  • 15(24)
  • 16(136)
  • 17(18)
  • 18(74)
  • 19(19)
  • 20(166)
刃数
  • 1(3)
  • 2(319)
  • 3(98)
  • 4(313)
  • 5(19)
  • 6(53)
  • 7(3)
  • 8(8)
  • 12(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(10)
  • 4(61)
  • 5(3)
  • 6(161)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 7.8(3)
  • 8(130)
  • 9(3)
  • 10(309)
  • 11(2)
  • 12(208)
  • 14(27)
  • 16(158)
  • 18(35)
  • 20(166)
  • 25(20)
  • 32(1)
  • 40(1)
刃長(mm)
  • 3(37)
  • 6(63)
  • 8(32)
  • 9(35)
  • 10(33)
  • 12(54)
  • 15(74)
  • 18(60)
  • 20(64)
  • 24(34)
  • 25(38)
  • 30(110)
  • 32(53)
  • 35(53)
  • 36(38)
  • 38(56)
  • 40(172)
  • 45(108)
  • 48(35)
  • 50(148)
全長(mm)
  • 100
  • 40(226)
  • 45(495)
  • 50(1,040)
  • 55(235)
  • 60(1,062)
  • 63(141)
  • 65(233)
  • 70(868)
  • 75(619)
  • 80(701)
  • 90(713)
  • 110(478)
  • 120(352)
  • 125(142)
  • 130(186)
  • 140(227)
  • 150(276)
  • 160(147)
  • 180(128)
材質
  • PVDコーティング(9)
  • その他(9)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(759)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(22)
  • DLCコーティング(24)
  • その他(114)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(80)
  • ノンコーティング(45)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(103)
  • NS(日進工具)(69)
  • NACHI(不二越)(67)
  • WIDIN(60)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • 三菱マテリアル(48)
  • ユニオンツール(40)
  • 岡崎精工(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(25)
  • TOTIME(24)
  • THECUT(21)
  • 株洲工具(21)
  • S&K(三興製作所)(20)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • ヤマト(切削工具)(20)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • 日進(18)
  • アサヒ工具(15)
  • 大見工業(14)
モノタロウ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・WIDIN・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ユニオンツール・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・TOTIME・THECUT・株洲工具・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・住友電工ハードメタル・日進・アサヒ工具・大見工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
10,795税込11,875
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
3,744税込4,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
5,414税込5,955
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
6,297税込6,927
1本
当日出荷から5日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
9,264税込10,190
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
6,835税込7,519
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2NS(日進工具)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
9,698税込10,668
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
3,370税込3,707
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
19,148税込21,063特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
5,875税込6,463
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長株洲工具
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
...

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル