絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 19
- 1(664)
- 1.5(573)
- 2(783)
- 2.5(450)
- 3(1,043)
- 3.5(278)
- 4(1,105)
- 5(997)
- 6(1,322)
- 7(410)
- 8(1,196)
- 9(390)
- 10(1,236)
- 11(327)
- 12(1,240)
- 14(393)
- 16(825)
- 18(312)
- 20(762)
- 25(269)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(49)
- 3(6)
- 4(48)
- 5(1)
- 6(3)
- 40(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(9)
- 18(7)
- 20(105)
刃長(mm)
- 14(7)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 28.5(4)
- 30(17)
- 32(10)
- 38(4)
- 40(21)
- 45(13)
- 47.5(2)
- 50(10)
- 55(2)
- 58(3)
- 60(12)
- 70(10)
- 75(4)
- 80(6)
- 100(1)
- 150(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 95(9)
- 100(13)
- 105(10)
- 110(9)
- 115(14)
- 120(9)
- 125(13)
- 126(1)
- 135(3)
- 140(14)
- 145(3)
- 150(11)
- 155(2)
- 160(4)
- 175(1)
- 180(3)
- 200(3)
- 210(1)
- 250(8)
- 300(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(118)
コバルトハイス・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- その他(5)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(12)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
- ヤマト(切削工具)(22)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- アサヒ工具(15)
- 三洋工具(10)
- S&K(三興製作所)(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- WIDIN(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 三菱マテリアル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- THECUT(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・三洋工具・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ATOM(サイトウ製作所)・THECUT

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
エムスターハイパワーエンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から5日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
ソリッドNカットエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドフラットエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドスロッチングエンドミル
三洋工具¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
2枚刃スレンダーエンドミル
三洋工具¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)20表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03