絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 19
- 0.3(22)
- 0.4(22)
- 0.5(30)
- 0.6(25)
- 0.7(19)
- 0.8(25)
- 1(48)
- 1.2(21)
- 1.5(42)
- 2(58)
- 2.5(31)
- 3(63)
- 4(61)
- 5(55)
- 6(61)
- 7(27)
- 8(54)
- 9(23)
- 10(53)
- 12(51)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(1)
- 4(3)
シャンク径(Φmm)
- 20(4)
刃長(mm)
- 28.5(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 43.4(1)
全長(mm)
- 100(2)
- 110(2)
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三菱マテリアル(2)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
エムスターハイパワーエンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から5日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45