カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5
- 1(695)
- 1.5(594)
- 2(819)
- 3(1,113)
- 3.5(297)
- 4(1,184)
- 5(1,065)
- 6(1,418)
- 7(444)
- 8(1,284)
- 9(419)
- 10(1,339)
- 11(356)
- 12(1,336)
- 14(423)
- 16(898)
- 18(347)
- 20(838)
- 25(303)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(5)
- 2(268)
- 3(43)
- 4(140)
- 6(1)
- 7(3)
- 9(1)
シャンク径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(34)
- 4(326)
- 5(1)
- 6(130)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 30(1)
刃長(mm)
- 2(27)
- 2.5(22)
- 3.7(17)
- 3.8(36)
- 4(25)
- 5(75)
- 6(40)
- 6.3(19)
- 7(34)
- 7.5(41)
- 8(108)
- 10(80)
- 12(33)
- 12.5(18)
- 15(25)
- 16(28)
- 20(50)
- 25(22)
- 30(30)
- 40(12)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 13(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(12)
- 40(91)
- 45(98)
- 50(183)
- 55(28)
- 56(2)
- 57(4)
- 60(104)
- 65(11)
- 70(50)
- 80(14)
- 90(14)
- 100(17)
- 120(4)
- 140(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(4)
- その他(9)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(430)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(15)
- DLCコーティング(22)
- その他(58)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(70)
- ノンコーティング(33)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(95)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
- NACHI(不二越)(41)
- 三菱マテリアル(37)
- WIDIN(32)
- OSG(オーエスジー)(24)
- ユニオンツール(19)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 京セラ(16)
- 協和精工(16)
- TOTIME(15)
- TOWA[切削工具](12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- PROCHI(プロチ)(7)
- 三洋工具(7)
- 岡崎精工(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・WIDIN・OSG(オーエスジー)・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・京セラ・協和精工・TOTIME・TOWA[切削工具]・住友電工ハードメタル・PROCHI(プロチ)・三洋工具・岡崎精工・S&K(三興製作所)・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド
(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,064~税込¥2,270~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(2件のレビュー)¥782~税込¥860~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥2,061~税込¥2,267~1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
アルミ用1枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥3,552税込¥3,9071本当日出荷から9日以内出荷ドリリングもできる高能率アルミ加工用用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥2,246~税込¥2,471~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から55日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
...