絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 1(696)
- 1.5(596)
- 2(817)
- 2.5(470)
- 3(1,114)
- 3.5(298)
- 4(1,179)
- 5(1,067)
- 6(1,418)
- 7(444)
- 8(1,284)
- 9(419)
- 10(1,335)
- 11(356)
- 12(1,332)
- 14(424)
- 16(901)
- 18(348)
- 20(838)
- 25(304)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(37)
- 3(4)
- 4(34)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 20(72)
- 25(13)
- 32(1)
刃長(mm)
- 15(7)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(19)
- 32(3)
- 38(3)
- 40(3)
- 42(2)
- 45(4)
- 50(10)
- 55(3)
- 60(17)
- 70(3)
- 80(10)
- 100(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 95(9)
- 100(3)
- 105(6)
- 107(1)
- 110(10)
- 115(4)
- 120(8)
- 125(9)
- 130(4)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(2)
- 150(16)
- 160(3)
- 170(2)
- 175(1)
- 180(3)
- 210(1)
- 220(1)
- 250(9)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- その他(3)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(7)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(8)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(73)
- 鋼(2)
その他・コバルトハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- ヤマト(切削工具)(18)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- アサヒ工具(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- EIKO(栄工舎)(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- WIDIN(4)
- 三洋工具(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 大見工業(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- THECUT(1)
ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・三洋工具・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)・大見工業・S&K(三興製作所)・THECUT

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥94,980~税込¥104,478~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング
RYOCO(菱高精機)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット
RYOCO(菱高精機)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃センターカット用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥93,980税込¥103,3781本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45