絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 26
- 1(695)
- 1.5(592)
- 2(822)
- 2.5(471)
- 3(1,115)
- 3.5(298)
- 4(1,186)
- 5(1,068)
- 6(1,423)
- 7(445)
- 8(1,289)
- 9(419)
- 10(1,344)
- 11(356)
- 12(1,338)
- 14(423)
- 16(897)
- 18(348)
- 20(837)
- 25(303)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(36)
- 3(2)
- 4(29)
- 6(2)
- 8(2)
シャンク径(Φmm)
- 25(69)
- 32(8)
刃長(mm)
- 19(7)
- 20(1)
- 24(1)
- 35(4)
- 36(2)
- 39(2)
- 40(20)
- 50(13)
- 55(2)
- 60(8)
- 65(5)
- 70(6)
- 80(14)
- 100(5)
- 120(2)
- 130(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 25(1)
- 109(1)
- 110(7)
- 115(2)
- 118(1)
- 120(10)
- 125(6)
- 130(3)
- 140(17)
- 145(4)
- 150(5)
- 155(1)
- 160(6)
- 170(6)
- 175(3)
- 180(6)
- 190(3)
- 200(6)
- 220(3)
- 300(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(10)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(62)
- 鋼(4)
その他・コバルトハイス・超硬合金・鋼
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(10)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- RYOCO(菱高精機)(17)
- S&K(三興製作所)(1)
- THECUT(1)
- WIDIN(4)
- アサヒ工具(13)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(19)
- 三洋工具(5)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・THECUT・WIDIN・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・三洋工具

高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥219,800税込¥241,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット
RYOCO(菱高精機)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃センターカット用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷ロー付、不等リードロングシャンク用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30