絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.8
- 1(694)
- 1.5(592)
- 2(821)
- 2.5(472)
- 3(1,112)
- 3.5(298)
- 4(1,184)
- 5(1,065)
- 6(1,417)
- 7(444)
- 8(1,284)
- 9(419)
- 10(1,336)
- 11(356)
- 12(1,336)
- 14(423)
- 16(898)
- 18(348)
- 20(837)
- 25(303)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(27)
- 3(3)
- 4(10)
シャンク径(Φmm)
- 6(8)
- 8(34)
刃長(mm)
- 10.2(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13.6(1)
- 15(7)
- 16(5)
- 17(2)
- 18(10)
- 18.2(1)
- 20(4)
- 20.2(1)
- 20.4(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(3)
- 42(1)
全長(mm)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(19)
- 63(2)
- 65(1)
- 70(6)
- 80(2)
- 90(6)
- 95(1)
- 100(1)
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(12)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(2)
- 超硬合金(39)
その他・超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- NACHI(不二越)(2)
- NS(日進工具)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- S&K(三興製作所)(3)
- アサヒ工具(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(3)
- ユニオンツール(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 岡崎精工(6)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・住友電工ハードメタル・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エンドミル AES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ソリッドNカットエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドNカットエンドミル(レギュラー)
ニチアロイ(日本超硬)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)
岡崎精工¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から8日以内出荷材質超硬型式SED4刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED2刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃
岡崎精工¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0