絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(19)
- 1.5(16)
- 2(30)
- 3(53)
- 3.5(8)
- 4(63)
- 4.5(8)
- 5(56)
- 6(73)
- 7(22)
- 8(74)
- 9(18)
- 10(75)
- 10.5(8)
- 11(18)
- 11.5(8)
- 12(79)
- 14(7)
- 16(12)
- 20(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(35)
- 3(23)
- 4(36)
- 5(1)
- 6(4)
シャンク径(Φmm)
- 4(28)
- 6(85)
- 8(84)
- 10(83)
- 12(81)
- 16(19)
- 20(12)
- 25(3)
- 32(4)
- 42(3)
刃長(mm)
- 2(16)
- 3(14)
- 4(17)
- 6(21)
- 8(21)
- 10(31)
- 12(50)
- 13(9)
- 15(65)
- 18(26)
- 20(55)
- 22(38)
- 24(15)
- 25(53)
- 30(45)
- 32(13)
- 36(26)
- 40(11)
- 45(12)
- 50(10)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(35)
- 50(47)
- 60(55)
- 70(76)
- 75(51)
- 80(35)
- 90(45)
- 100(29)
- 105(15)
- 110(26)
- 125(5)
- 130(3)
- 140(3)
- 145(4)
- 150(10)
- 160(2)
- 170(8)
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(37)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(17)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(96)
超硬合金
ブランド
- 岡崎精工
- NS(日進工具)(458)
- グーリング(234)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- イスカル(174)
- OSG(オーエスジー)(154)
- 三菱マテリアル(153)
- 京セラ(136)
- 日進(120)
- NACHI(不二越)(112)
- ユニオンツール(89)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- TOTIME(78)
- S&K(三興製作所)(53)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- タンガロイ(49)
- セコ・ツールズ・ジャパン(45)
- 協和精工(41)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
超硬ロングエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED2L刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用)
岡崎精工¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。用途溝加工、側面加工、突込加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズ ザックリミル 3NT
岡崎精工¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬型式SPSEE3ZA刃数3表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。用途溝加工、側面加工材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)
岡崎精工¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。用途側面加工、溝加工材質超微粒子超硬合金刃数5表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
超硬SUS用防振ミル ショート
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。用途難削材加工材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃(不等分割)表面処理OKハードコート適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)右:40
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3ZD(縦送り強化型)
岡崎精工¥5,598~税込¥6,158~1本6日以内出荷高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!。ピュアDLCコーティングで溶着抑制効果抜群!用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工材質超硬刃数3表面処理ピュアDLCコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.01/-0.03
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3Z(縦送り強化型)
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.01/-0.03
ザックリラフィングミル3NT OKコート
岡崎精工¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
SPシリーズ剛力ミル4NT
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷超硬工具 重切削用 独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。 4枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬型式SPSEE4GA刃数4表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
OKハードコートボールエンドミルロング
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷超硬工具 ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 2枚刃 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。材質超硬型式SBD2LH刃数2表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ30度
OKコートハードスクエアエンドミルロング
岡崎精工¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。 また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。用途高硬度材加工用材質超硬型式SHE6LH刃数6タイプソリッド表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
岡崎精工¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷材質超微粒超硬合金(EMO)刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7表面処理TiAlNコーティング刃長l(mm)18ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.01~-0.03