超硬ロウ付エンドミル(2枚刃)岡崎精工3日以内出荷
材質超硬刃数2型式BED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
OKハードコート剛力ラジアスミル岡崎精工3日以内出荷
超硬工具
剛力ラジアス OKハードコート
4枚刃
OKハードコートの効果により、65HRCまでの高硬度材の高速加工が可能な、多機能型ラジアスエンドミルです。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬刃数4型式SCE4H表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃)岡崎精工3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) BPD4F2シリーズ岡崎精工6日以内出荷
超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。
仕様●刃径(Φ):28●全長(mm):140●刃長(mm):40●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6700-40