絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 超硬エンドミル

3,292件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミルサンドビック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミルサンドビック
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃 ウォーターミルズWM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃ウォーターミルズ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズWMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃ウォーターミルズ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)TRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き) TRUSCO超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー) TRUSCOエンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付きTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃エコノATBSPEED TIGER(スピードタイガー)
799税込879
1本ほか
4日以内出荷
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2コーティングALTIBNねじれ角(°)35
2枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃エコノATBSPEED TIGER(スピードタイガー)
799税込879
1本
4日以内出荷
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4コーティングALTIBNねじれ角(°)35
4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ZロングSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付TOTIME
4,998税込5,498
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|3538ALDSS3FコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BDSS2FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,798税込5,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538SDSS4FコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付 TOTIME超硬スクエアエンドミル チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付TOTIME
7,598税込8,358
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 人気のCGコーティングのシリーズにクーラントホールとチップブレーカーを装備させたエンドミルです。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果が期待できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|45MTHNコーティングCG刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
3,598税込3,958
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付TOTIME
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4345CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)43/45
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
3,598税込3,958
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401MWIDIA
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401MWIDIA
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
超硬エンドミル Mr.Meister 4枚刃 東洋アソシエイツ超硬エンドミル Mr.Meister 4枚刃東洋アソシエイツ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
材質超硬合金刃数4枚刃
超硬エンドミル Mr.Meister 2枚刃 東洋アソシエイツ超硬エンドミル Mr.Meister 2枚刃東洋アソシエイツ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
材質超硬合金刃数2枚刃
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
フジバレル FJVA DIJET(ダイジェット工業)フジバレル FJVADIJET(ダイジェット工業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
4枚刃 シュリンク対応
刃数4材質/仕上DH115/DHハードコート精度(mm)フォーム:±0.010角度θ(°)25寸法r1(mm)1寸法BR(mm)250
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUTハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-STHECUT
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALMTHECUT
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル