絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 9(13)
- 10(8)
刃数
- 2(6)
- 3(5)
- 4(8)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 9
- 3(231)
- 4(1,140)
- 4.5(10)
- 5(93)
- 5.5(8)
- 6(1,956)
- 7(32)
- 8(1,528)
- 10(1,545)
- 11(11)
- 12(1,517)
- 14(203)
- 15(9)
- 16(1,037)
- 18(140)
- 20(925)
- 25(326)
- 32(150)
- 42(65)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 11(1)
- 14(6)
- 15(7)
- 20(5)
- 36(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 60(3)
- 67(4)
- 88(1)
- 100(3)
- 140(1)
- 150(4)
- 160(1)
- 200(1)
材質
- PVDコーティング(4)
- その他(4)
- 超硬合金(17)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(4)
AlCrNコーティング・その他
ブランド
- 京セラ(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- タンガロイ(4)
- イスカル(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- サンドビック(1)
- NACHI(不二越)(1)
京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・サンドビック・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)
京セラ¥19,980税込¥21,9781本29日以内出荷ダブルエンドタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)
京セラ¥17,980税込¥19,7781本29日以内出荷ダブルエンドタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷切りくず排出性抜群で高能率です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
SGS 4枚刃 ダブルエンド スクエアエンドミル ショート 14M
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 スクエアエンドミル ショート 16M
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル ショート 17M
京セラ¥6,698~税込¥7,368~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
エポックパナシアボール
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5