絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(3)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.35(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(6)
  • 6.6(2)
  • 6.7(3)
  • 6.8(2)
  • 6.9(2)
  • 7(32)
  • 7.1(2)
  • 7.5(8)
  • 7.7(3)
  • 8(125)
  • 9(3)
  • 10(5)
刃数
  • 1(1)
  • 2(24)
  • 3(35)
  • 4(72)
  • 5(14)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 8(145)
  • 10(5)
刃長(mm)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.3(2)
  • 12(8)
  • 13(4)
  • 16(33)
  • 16.3(2)
  • 17.5(5)
  • 18(8)
  • 18.8(2)
  • 19(36)
  • 20(41)
  • 21(6)
  • 23(2)
  • 24(7)
  • 25(6)
  • 26(7)
  • 27(6)
全長(mm)
  • 63
  • 40(231)
  • 45(501)
  • 50(1,101)
  • 55(234)
  • 60(1,110)
  • 65(246)
  • 70(880)
  • 75(671)
  • 80(735)
  • 90(692)
  • 100(908)
  • 110(486)
  • 120(347)
  • 125(171)
  • 130(183)
  • 140(211)
  • 150(286)
  • 160(144)
  • 180(138)
材質
  • PVDコーティング(24)
  • その他(20)
  • 超硬合金(138)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • その他(28)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • タンガロイ(32)
  • イスカル(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • WIDIA(11)
  • サンドビック(10)
  • グーリング(9)
  • WIDIN(9)
  • 京セラ(8)
  • カーメックス(7)
  • ウォーターミルズ(6)
  • Niagara Cutter(5)
  • マパール(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • FRAISA(4)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • ハニタ(3)
  • DIXI(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
  • THECUT(1)
タンガロイ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIA・サンドビック・グーリング・WIDIN・京セラ・カーメックス・ウォーターミルズ・Niagara Cutter・マパール・NACHI(不二越)・FRAISA・RYOCO(菱高精機)・ハニタ・DIXI・エムーゲ(EMUGE)・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月10日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
  • アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M

    WIDIA
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
    材質WU20PE刃数4
  • WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃 ウォーターミルズ

    WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃

    ウォーターミルズ
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センターカット形状のため汎用的です。
    用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
  • WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズ

    WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

    ウォーターミルズ
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    センターカット形状のため汎用的です。
    用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
  • WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIA

    WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M

    WIDIA
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
    材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用超硬エンドミル

    ウォーターミルズ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • 超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    アルミ材専用。 高能率加工が可能。
  • CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara Cutter

    CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド

    Niagara Cutter
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
    用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
  • SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB 京セラ

    SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB

    京セラ
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-B3 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-B3

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1本ほか
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPSW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬
  • ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート

    RYOCO(菱高精機)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    アルミ用ラフィングVCDコート
    用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    アルミ用ラフィングノンコート
    用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート

    RYOCO(菱高精機)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ラフィングエンドミルVCFコート
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
  • ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A

    タンガロイ
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃) WIDIN

    NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数4表面処理nACoコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN

    AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル

    WIDIN
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 8.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 8.0

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長26全長L(mm)63表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)8ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)21C面0.16シャンク径8
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
    用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番340-4973材質IC900刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)8刃径(Φmm)0.25ねじれ角(°)45使用条件0.03~0.08(mm/t)材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EFS-B44

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ELB イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ELB

    イスカル
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    形状加工用ソリッドエンドミルです。
    用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル