3,317件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)41
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで) シャンク径(Φmm)4 表面処理WXSコーティング 外径許容差(mm)0~-0.015 コーナR許容差(mm)±0.007 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数7 表面処理DIAコーティング 刃先形状Bur End 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 刃数2 仕様左右ねじれ 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)60 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角15°
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 刃長(mm)5 全長(mm)120 仕様ノンコーティング 首長(mm)70 ねじれ角(°)0 適合被削材種チタン合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数5 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)41/42/43 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数5 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)41/42/43 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎ 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)40.5/43.5 外径許容差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬 刃長(mm)15 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RF-6.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理GSXコート
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)13.8 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RF-5.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)5.5 表面処理GSXコート
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)12.5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RF-5.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理GSXコート
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)11.3 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RF-4.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4.5 表面処理GSXコート
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)10 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-4.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4 表面処理GSXコート
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)8.8 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-3.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.5 表面処理GSXコート
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)7.5 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-3.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3 表面処理GSXコート
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)6.3 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-2.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)5 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-2.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃数2 全長(mm)90 エスコ品番EA824RF-16.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 表面処理GSXコート アズワン品番64-7937-43
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)35 刃数2 全長(mm)90 エスコ品番EA824RF-14.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)14 表面処理GSXコート
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)25 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RF-10.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理GSXコート
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)3.8 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)2.5 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-1 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)7.5 刃数2 全長(mm)80 エスコ品番EA824RE-5.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理GSコート
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RE-4.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理GSコート
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)4.5 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RE-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理GSコート
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)4 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RE-2.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.5 表面処理GSコート
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)3 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RE-2.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 表面処理GSコート
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)2.5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RE-1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理GSコート
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)1.5 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RE-1.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理GSコート
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)20 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-8.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理GSXコート
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)15 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-6.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理GSXコート
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)13.8 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-5.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5.5 表面処理GSXコート
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)12.5 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-5.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理GSXコート
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)11.3 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RD-4.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.5 表面処理GSXコート
1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります