超硬エンドミル :「ハエ」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状刃先ギャッシュ当て ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.020
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。 刃数3 材質超硬合金 ねじれ角45° シャンク径公差(mm)h6
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。 刃数3 材質超硬合金 ねじれ角45°
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 シャンク径公差(mm)h6 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 刃数4 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります