超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル3日以内出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
4枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル翌日出荷から3日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬6枚刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)翌々日出荷
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)13小径(Φmm)2ねじれ角40°首角γ(°)9R公差(mm)0.2
無限コーティング4枚刃エンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング3枚刃エンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から8日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃)ハニタ4日以内出荷
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°