DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアスユニオンツール翌々日出荷
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミルNS(日進工具)3日以内出荷
非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)9°ねじれ角(°)25メーカー商品コード07-00036-00400