絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.2(7)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
刃数
- 2(10)
- 4(5)
シャンク径(Φmm)
- 4(13)
- 6(4)
刃長(mm)
- 1
- 0.8(13)
- 1.2(21)
- 1.5(15)
- 1.6(14)
- 2.5(21)
- 3(19)
- 4(13)
- 5(16)
- 6(15)
- 10(16)
- 12(78)
- 15(14)
- 18(15)
- 20(15)
- 24(20)
- 25(14)
- 26(13)
- 30(27)
- 36(16)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(4)
- 50(9)
- 52(1)
- 60(6)
材質
- サーメット(1)
- 超硬合金(14)
サーメット・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(12)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(15)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から3日以内出荷加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。刃数4材質超微粒子超硬合金
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
NS(日進工具)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
サーメットロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30