絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(4)
シャンク径(Φmm)
- 4(7)
- 6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
全長(mm)
- 45(4)
- 50(3)
- 60(2)
刃長(mm)
- 1
- 0.6(10)
- 0.75(6)
- 0.9(6)
- 1.1(8)
- 1.2(10)
- 1.5(11)
- 2(7)
- 2.3(6)
- 2.5(10)
- 3(14)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(7)
- 10(8)
- 12(31)
- 15(7)
- 20(8)
- 22(7)
- 25(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(8)
2
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(8)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ボール超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.25(1)
0.5(1)
0.6(2)
0.7(4)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30