絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 京セラ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
形状
形状
円形(22)
材質
  • CVDコーティング(10)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • サーメット(5)
  • 超硬合金(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.3(1)
  • -(20)
厚さ(mm)
  • 3.18(17)
  • 3.97(4)
  • 4.76(3)
逃げ角(度)
  • 7(22)
  • 11(1)
  • 15(2)
7・11・15
切刃長さ(mm)
  • 10
  • 2(164)
  • 2.5(143)
  • 6.5(228)
  • 7.8(133)
  • 8.7(291)
  • 9.525(274)
  • 9.6(133)
  • 9.7(295)
  • 11(342)
  • 11.2(100)
  • 11.6(264)
  • 12.7(461)
  • 12.9(458)
  • 15.5(355)
  • 16.1(97)
  • 16.5(596)
  • 16.6(296)
  • 19.05(91)
  • 19.3(86)
  • 22(132)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
  • ブレーカなし(9)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
  • 円筒穴(2)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ RCGT-AL タンガロイチップ RCGT-ALタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
5,198税込5,718
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGT イスカルチップ RCGTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ RCMM-61 タンガロイチップ RCMM-61タンガロイ
5,590税込6,149
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RCMMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
6,890税込7,579
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
4,398税込4,838
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRXコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMX 京セラチップ RCMX京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ RCGT-AZ 三菱マテリアルチップ RCGT-AZ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質HTI10形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX 京セラチップ RCMX京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
6,998税込7,698
1パック(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用