絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(3)
逃げ角(度)
  • 0(3)
0
切刃長さ(mm)
  • 6.2
  • 2(164)
  • 2.5(145)
  • 6.5(229)
  • 7.8(133)
  • 8.7(291)
  • 9.525(276)
  • 9.6(134)
  • 9.7(296)
  • 11(343)
  • 11.2(101)
  • 11.6(264)
  • 12.7(461)
  • 12.9(462)
  • 15.5(358)
  • 16.1(97)
  • 16.5(600)
  • 16.6(300)
  • 19.05(91)
  • 19.3(86)
  • 22(132)
チップブレーカ
  • ブレーカなし(3)
ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(3)
円筒穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用