絞り込み
ブランド
  • サンドビック(12)
  • SANDVIK(1)
形状
形状
六角形80°(1)
材質
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 1.1906(13)
  • 1.2(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(1)
逃げ角(度)
  • 0(8)
0
切刃長さ(mm)
  • 7.4873
  • 2(164)
  • 2.5(145)
  • 6.5(229)
  • 7.8(133)
  • 8.7(291)
  • 9.525(276)
  • 9.6(134)
  • 9.7(296)
  • 11(343)
  • 11.2(101)
  • 11.6(264)
  • 12.7(461)
  • 12.9(461)
  • 15.5(358)
  • 16.1(97)
  • 16.5(600)
  • 16.6(300)
  • 19.05(91)
  • 19.3(86)
  • 22(132)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(1)
円筒穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
六角形ネガチップ T-Max P 1115 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 1115サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
9日以内出荷
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1115内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K/N/S/Hサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K/N/S/H被削材S切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用