絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(22)
  • 京セラ(18)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • タンガロイ(16)
  • イスカル(13)
  • サンドビック(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
形状
形状
ひし形(32)
形状
円形(25)
形状
正三角形(3)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(41)
材質
  • CVDコーティング(29)
  • PVDコーティング(6)
  • セラミックス(23)
  • 超硬合金(18)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(8)
  • 0.4(6)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(24)
  • 1.2(35)
  • 1.6(26)
  • 2(4)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(29)
  • 3.2(3)
  • -(6)
厚さ(mm)
  • 7.94
  • 0.4(7)
  • 0.8(8)
  • 1.39(18)
  • 1.59(123)
  • 1.79(14)
  • 1.98(7)
  • 2.38(1,010)
  • 2.38125(19)
  • 2.78(8)
  • 3.175(13)
  • 3.18(1,011)
  • 3.96875(19)
  • 3.97(759)
  • 4.76(2,831)
  • 4.7625(44)
  • 5.56(15)
  • 6.35(613)
  • 9.52(67)
  • 9.53(13)
逃げ角(度)
  • 0(80)
  • 7(11)
  • 11(2)
0・7・11
切刃長さ(mm)
  • 9.525(5)
  • 12(6)
  • 12.0959(1)
  • 12.7(10)
  • 12.9(11)
  • 15.5(5)
  • 15.87(1)
  • 15.875(5)
  • 16.1(1)
  • 16.5(2)
  • 16.6(1)
  • 23(1)
  • 25(10)
  • 25.4(19)
  • 25.8(3)
9.525・12・12.0959・12.7・12.9・15.5・15.87・15.875・16.1・16.5・16.6・23・25・25.4・25.8
チップブレーカ
  • ブレーカつき(32)
  • ブレーカなし(51)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(38)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(22)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMM-61 タンガロイチップ RCMM-61タンガロイ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMX-M4PW イスカルチップ CNMX-M4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0切刃長さ(mm)12.9
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMP
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形55°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)10寸法L10(mm)12.21
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形55°厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
ISO インサート SNMM-RH ケナメタルISO インサート SNMM-RHケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM ケナメタルISO インサート SNMM-RMケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RP ケナメタルISO インサート SNMM-RPケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
セラミックインサート TNG ケナメタルセラミックインサート TNGケナメタル
7,098税込7,808
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正三角形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
8,998税込9,898
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
21,980税込24,178
1セット(10個)
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
15,980税込17,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形55°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
チップ CNMX イスカルチップ CNMXイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.9コーナー半径(mm)0.8
チップ RCMX-RR 三菱マテリアルチップ RCMX-RR三菱マテリアル
35,980税込39,578
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-HW 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HW住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用