絞り込み
ブランド
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
0・5・6・7・11・13・15・20・25・35・55・80・-・その他
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 旋盤用

6,409件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーナーR(mm)0.2関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
旋削用超硬チップ WNMG 株洲工具旋削用超硬チップ WNMG株洲工具
4,798税込5,278
1箱(10個)
4日以内出荷
用途旋削加工形状六角形
旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具旋削用超硬チップ TNMG株洲工具
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途旋削加工形状三角形
旋削用超硬チップ SNMG 株洲工具旋削用超硬チップ SNMG株洲工具
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途旋削加工形状正方形
ISO インサート TNMG-MS ケナメタルISO インサート TNMG-MSケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TPGT-HP ケナメタルISO インサート TPGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート CNMS ケナメタルISO インサート CNMSケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)
7日以内出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形
ISO インサート CNMG ケナメタルISO インサート CNMGケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ CNMG*E-TSF タンガロイチップ CNMG*E-TSFタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。チップブレーカTSF
チップ CNMX-M4PW イスカルチップ CNMX-M4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0切刃長さ(mm)12.9
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
5,890税込6,479
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-28 タンガロイチップ TNMG-28タンガロイ
7,890税込8,679
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VBGT 住友電工ハードメタルチップ VBGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT 住友電工ハードメタルチップ DCMT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
チップ DCGT 住友電工ハードメタルチップ DCGT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
チップ CCMT 住友電工ハードメタルチップ CCMT住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ CCET 住友電工ハードメタルチップ CCET住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TNGG 住友電工ハードメタルチップ TNGG住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPGT-FS 三菱マテリアルチップ WPGT-FS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMT-HQ-M イスカルチップ SPMT-HQ-Mイスカル
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-FV 三菱マテリアルチップ SCMT-FV三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TCGT-FY住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC530U形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-FN BIG DAISHOWAチップ TCGT-FNBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-PP 京セラチップ TNMG-PP京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCGT-FR/L-U 京セラチップ TCGT-FR/L-U京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMM-NE 京セラチップ TNMM-NE京セラ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCET-FX 住友電工ハードメタルチップ DCET-FX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-DCGW-LF 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-LF住友電工ハードメタル
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN700形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ VBGT-FX住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ VCGT-FX 住友電工ハードメタルチップ VCGT-FX住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VCMT-LU住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VBMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VBMT-LU住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 6NC-TNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA-LS住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用