絞り込み
形状
形状
正三角形(8)
形状
正方形(5)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(7)
  • 超硬合金(2)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(8)
  • 0.3969(2)
  • 0.4(7)
  • 0.7938(2)
  • 0.8(5)
  • 1.5(3)
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 3.18(7)
  • 3.97(3)
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(2,471)
  • 5(263)
  • 6(3)
  • 7(1,244)
  • 7.75(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(907)
  • 13(2)
  • 15(20)
  • 16(1)
  • 25(4)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(4)
  • その他(14)
切刃長さ(mm)
  • 2.7(2)
  • 2.9(1)
  • 3.1(1)
  • 3.6(2)
  • 4.8(1)
  • 9.525(1)
  • 9.8(1)
  • 10.5985(1)
  • 11(3)
  • 11.9(1)
  • 12.7(1)
  • 13.4(1)
  • 15.6978(1)
  • 15.9(1)
  • 16.0978(1)
  • 16.5(6)
2.7・2.9・3.1・3.6・4.8・9.525・9.8・10.5985・11・11.9・12.7・13.4・15.6978・15.9・16.0978・16.5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(13)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(13)
-
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • 三菱マテリアル(5)
  • サンドビック(4)
住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。精度の高い外周研削形インサート。大きなすくい角で、低抵抗。
    用途正面削り用。被削材剛性の低い加工形状正方形精度E勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)13.4ブレーカJL刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • チップ TEGX 三菱マテリアル

    チップ TEGX

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。刃先強度が高く、切れ刃の安定性に優れている。
    用途正面削り用。断続切削の多い加工。黒皮加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJH刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。様々な被削材・切削条件に幅広く対応。
    用途正面削り用。一般加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJM刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    インサートです。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • 旋削ポジ   SE□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材N(非鉄) サンドビック

    旋削ポジ SE□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材N(非鉄)

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チップ形状S(正方形90°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄) サンドビック

    旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削ポジ    TE□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄) サンドビック

    旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削ポジ    TE□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄) サンドビック

    旋削ポジ TE□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個ほか
    3日以内出荷
    逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TEGN-P 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN-P

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-SEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SEGN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質DA1000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEGX 三菱マテリアル

    チップ TEGX

    三菱マテリアル
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質MD220厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TEGN

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SEGN 住友電工ハードメタル

    チップ SEGN

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用