絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
6.5・7.8・8.2・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.6・12.7・12.9・13.8・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
モノタロウ・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・イスカル・サンドビック・NTKカッティングツールズ

旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-S
京セラ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGGR/L-W
タンガロイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMM-SE
京セラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ(旋削) CCMT-HQ
京セラ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-F
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-HQ
京セラ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-PS
京セラ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CPMH-MV
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-HQ
京セラ(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ(旋削) DCMT-GK
京セラ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,590~税込¥6,149~特価1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-ST
京セラ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18