絞り込み
ブランド
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
0・5・6・7・11・13・15・20・25・35・55・80・-・その他
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 旋盤用

6,409件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 3QP-TNGA タンガロイチップ 3QP-TNGAタンガロイ
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG-TQ タンガロイチップ DNMG-TQタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MS 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-HM 住友電工ハードメタルチップ DNMG-HM住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタルチップ DNMG-SE住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-GE 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GE住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-PP 京セラチップ DNMG-PP京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-LU住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CPMH-SV 三菱マテリアルチップ CPMH-SV三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FH 三菱マテリアルチップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMN 住友電工ハードメタルチップ SNMN住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質AC510U形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DCGW住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1個
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-CNGA 住友電工ハードメタルチップ 2NU-CNGA住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
5,198税込5,718
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGT イスカルチップ RCGTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-TNMA住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°
チップ 4NC-CNGA 住友電工ハードメタルチップ 4NC-CNGA住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMR-UJ 住友電工ハードメタルチップ TPMR-UJ住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタルチップ NF-TPGW住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-TNMX住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から9日以内出荷
形状正三角形60°材質DA1000切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-TBGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TBGN住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-SCMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-CNMX住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ひし形80°材質DA1000切刃長さ(mm)12.9厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-SS タンガロイチップ VNMG-SSタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ VBMT-PS タンガロイチップ VBMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPGTR/L-W08 タンガロイチップ TPGTR/L-W08タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNGA-DIA タンガロイチップ TNGA-DIAタンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
9,590税込10,549
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ DNMG-THS タンガロイチップ DNMG-THSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用