絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(11)
  • 三菱マテリアル(6)
  • イスカル(5)
  • サンドビック(4)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 京セラ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
形状
形状
その他(2)
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(3)
形状
円形(10)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(3)
形状
正三角形(3)
形状
正方形(1)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(9)
  • PVDコーティング(18)
  • その他(2)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(23)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 5.4(2)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(3)
  • 6.9(1)
  • 7.5(1)
  • 7.7(1)
  • 7.8(1)
  • 8.7(2)
  • 9.525(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 11.6(2)
  • 12(6)
  • 15(1)
  • 15.7(1)
  • 16(10)
  • 19.05(1)
  • 20(6)
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 2.38(7)
  • 3.18(4)
  • 3.97(9)
  • 4.76(10)
  • 4.7625(1)
  • 5.4(1)
  • 6(3)
  • 6.35(7)
  • 7.4(2)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 9.4(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(3)
  • 0.4(11)
  • 0.8(10)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 3.1(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • -(2)
0.03・0.2・0.4・0.8・1.2・1.6・2・2.4・3.1・4・4.8・5・6・6.35・-
逃げ角(度)
  • 7
  • 0(156)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(227)
  • 13(1)
  • 15(188)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(145)
  • 25(28)
  • 30(2)
  • その他(16)
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(23)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(18)
  • ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TCMT-NMJ タンガロイチップ TCMT-NMJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ TCGN 三菱マテリアルチップ TCGN三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TCGT-MJ タンガロイチップ TCGT-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GCMT-U2 三菱マテリアルチップ GCMT-U2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
DCCC用インサート 三菱マテリアルDCCC用インサート三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
チップ XCET31 タンガロイチップ XCET31タンガロイ
26,990税込29,689
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ACMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ACMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SDGT-AJ タンガロイチップ SDGT-AJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質TH10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT-MJ タンガロイチップ RCMT-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ GCMT-U2 三菱マテリアルチップ GCMT-U2三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
材質VP15TFトラスコ品番298-6639形状多角形厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A 三菱マテリアルフライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ GCMT-U1 三菱マテリアルチップ GCMT-U1三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用チップ WCMT 京セラドリル用チップ WCMT京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-NAJ タンガロイチップ RCMT-NAJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形材質KS15F逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMW-TN タンガロイチップ DCMW-TNタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT-NMJ タンガロイチップ RCMT-NMJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ACMT06/07/10-MJ タンガロイチップ ACMT06/07/10-MJタンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用