絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(4)
- 3.21(1)
- 3.97(3)
- 4.8(1)
- 5.75(1)
- 5.81(1)
形状

ひし形(5)
切刃長さ(mm)
- 0.8(1)
- 6.4(1)
- 6.7(1)
- 7.7(1)
- 7.8(1)
- 10.3(1)
- 11.6(2)
- 13.8(1)
- 17.3(1)
逃げ角(度)
- 7
- 0(11)
- 11(6)
- 15(5)
- 20(3)
コーナー半径(mm)
- 0.2(4)
- 0.4(5)
- 0.8(3)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(3)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- 住友電工ハードメタル(3)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ワルター(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(4)
3.21(1)
3.97(3)
4.8(1)
5.75(1)
5.81(1)

チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)8日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AG
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCMW-TN
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応