絞り込み
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
形状

六角形80°(3)

円形(1)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(3)
- 1.2(2)
厚さ(mm)
- 3.18(2)
- 3.97(3)
- 4.76(3)
- 6.35(1)
切刃長さ(mm)
- 5.4(2)
- 6.5(3)
- 8.7(2)
- 12(1)
- 16(1)
5.4・6.5・8.7・12・16
逃げ角(度)
- 7
- 0(10)
- 3(1)
- 11(7)
- 20(2)
- 25(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- タンガロイ(3)
- 京セラ(1)
タンガロイ・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

チップ WCMT-D4
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用チップ WCMT
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-NAJ
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷形状円形材質KS15F逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCMT-DC
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応