25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工 精度M級 チップ長さ(mm)12 チップ幅(mm)7.89 チップ厚さ(mm)5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。 適合本体M2131 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.2 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状菱形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形
1箱(10個)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)5.56 寸法(mm)L15×(W1)9.3 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形 厚さS(mm)5.81 切刃数16 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状平行四辺形頂角85° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14.8 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)3 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ ENHT
RoHS
形状ひし形75° 材質IC908 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.5 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 APKT-PDR
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 APKT-PDR
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 AXCR-P
RoHS
形状平行四辺形85° 材質IC28 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)14 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 APCR
RoHS
形状平行四辺形85° 材質IC28 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルチップ APKT
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削材PM 有効長(mm)切刃:9 コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)5.47 材種1230 切刃数5
1箱(10個)
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります