チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
1箱(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工 精度M級 チップ長さ(mm)12 チップ幅(mm)7.89 チップ厚さ(mm)5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 精度F級 関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ 頂角(°)85
1セット(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中加工 トラスコ品番657-2312 穴径(Φmm)2.8 被削材SM 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)3 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)3 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6 内接円IC(mm)6
1箱(10個)
9,398 税込10,338
14日以内出荷

ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。 適合本体M2131 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.2 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状菱形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。 被削材N 切刃長さ(mm)19.1418 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)5.55625 コーナーR(mm)3 母材超硬 材種H10 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ刃先強化タイプ 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ刃先強化タイプ 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)5.56 寸法(mm)L15×(W1)9.3 呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP) レンチ7808228 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種S(耐熱合金) 被削材S 勝手なし 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種P(鋼) 勝手なし コーナーR(mm)3 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6
1箱(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中切削 被削材N 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)3 母材超硬 適合被削材種N(非鉄) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中切削 勝手なし コーティングノンコート 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ 形状F型(ブレーカー) 等級研磨級 用途例汎用切削、粗切削 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材 材種ACU2500
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形 厚さS(mm)5.81 切刃数16 幅D(mm)20
1セット(5個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状平行四辺形頂角85° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14.8 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)3 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIG DAISHOWAチップ RC
材質ACP300 仕様4コーナ使用 種類Rカッター
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL
逃げ角(度)15 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イスカルチップ ENHT
RoHS
形状ひし形75° 材質IC908 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.5 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 APKT-PDR
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ HM90 APKT-PDR
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)