42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-MJ
エコ商品
形状正三角形 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ TOMT-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ TOMT-MJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25 ブレーカNM 材種XP4610 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX-L
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)10.3
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)22 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNGX432L コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 等級G級 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ TNMU12-MJ
エコ商品
寸法S(mm)7.1 寸法LE(mm)12 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11
1箱(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ TNGU-MJ
エコ商品
材質T1215 寸法S(mm)7.04 寸法LE(mm)12 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11 刃当り送りfz(mm/t)0.08~0.3
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイチップ TNGU12-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)0.8 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)7.04 寸法BS(mm)1.16 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)8 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGU-MJ
エコ商品
形状正三角形 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TDMN
エコ商品
形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.78 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)ワイパー部:1.6 有効長(mm)切刃:8 勝手R チップ厚さ(mm)5.35 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)5.35 切刃数6
1箱(10個)
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX-R
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX-R
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)10.3
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU12-R-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT1506-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 寸法S(mm)6.00 寸法LE(mm)15.70 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.90 寸法IC(mm)12.700 寸法APMX(mm)15.00
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タンガロイチップ TPC/K/MN-TN
エコ商品
材質NS740 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,180 税込5,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)4.1 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 穴の有無 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNMA
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1箱(10個)
6,898 税込7,588
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX
エコ商品
材質AH8015 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ TECN/TEEN 32Z
エコ商品
材質AH140 寸法S(mm)3.18 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)8
1箱(10個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

タンガロイチップ TPMX-R
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)3.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.45
1箱(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU12-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 寸法S(mm)7.10 逃げ角(度)0 寸法LE(mm)12.00 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11.00 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)6.50 寸法IC(mm)5.700 寸法S(mm)4.10 寸法BS(mm)0.6 寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2 材種AH3225 寸法LE(mm)6.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TOET-MJ
エコ商品
形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT04-MM
エコ商品
寸法S(mm)2.20 寸法LE(mm)3.60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)3.50 寸法IC(mm)4.000
1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX
エコ商品
材質UC2220 勝手R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TOGT-AJ
エコ商品
材質KS05F RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TOET-MJ
エコ商品
材質AH3135 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TCGT-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TOGT-AJ
エコ商品
好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。 特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。 直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。 3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
材質KS05F 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります