材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)20
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状60°正三角形
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無なし
寸法F1(mm)1.4
穴の形状-
チップブレーカなし
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状無し
チップブレーカ無し
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)16.5
材質HTi10
トラスコ品番118-7147
種別ポジ
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ-
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
寸法A(mm)12.70
寸法X(mm)R1.0
寸法T(mm)4.76
寸法Z(mm)1.4
角度α(°)20
角度β(°)22
角度γ(°)30
材質UX30
形状正三角形
逃げ角(度)0
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質UX30
形状正三角形
逃げ角(度)0
穴の形状穴無し
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
逃げ角(度)11
メーカー従来品番TPKN32R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)20
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
材質H1
形状正三角形60°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質NS740
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)6.35
逃げ角(度)11
メーカー従来品番TPKN22TR
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
等級G級
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TEKN43R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
1
2
次へ
フライス用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。