刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「三角形」の検索結果

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
関連キーワード
276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10個)
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGR-R/L
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 材質NS9530 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TPMN
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 種別ポジ 厚さ(mm)2.38 精度G 内接円直径(Φmm)4.76 寸法D1(mm)4.76 寸法D2(mm)2.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPMN
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPMN
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削) 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)- 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカ全周(無記号) 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状なし 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TPM/GN
逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の有無なし
1箱(10個)
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-HS
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-LT
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEGN
逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ TPUN
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08~±0.25 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN-P
逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質DA1000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ TPMN 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TPMN
形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質UE6110 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)