絞り込み
ブランド
  • グーリング(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ケナメタル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • タンガロイ(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ボーテック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ムラキ(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • TOWA(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(7)
  • 6.5(6)
  • 6.8(5)
  • 7(7)
  • 9.5(5)
  • 10(5)
  • 10.1(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 10.4(3)
  • 10.5(5)
  • 10.6(3)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 11(5)
  • 11.5(5)
  • 12(6)
  • 12.5(5)
  • 13(5)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 10.1(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 10.4(3)
  • 10.5(4)
  • 10.6(3)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(3)
  • 11(4)
  • 11.5(4)
  • 12(4)
  • 12.5(4)
  • 13(4)
  • 20(6)
  • 32(4)
全長(mm)
  • 250
  • 40(226)
  • 45(184)
  • 50(188)
  • 58(119)
  • 60(146)
  • 66(206)
  • 70(145)
  • 74(121)
  • 75(123)
  • 79(128)
  • 80(145)
  • 82(128)
  • 89(135)
  • 90(130)
  • 95(117)
  • 100(221)
  • 102(128)
  • 107(113)
  • 115(181)
  • 118(133)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 88(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(4)
  • 145(2)
  • 150(6)
  • 152(1)
  • 160(1)
  • 175(2)
  • 180(1)
  • 182(1)
  • 190(1)
  • 197(2)
  • 199(3)
  • 199.5(1)
  • 200(6)
  • 208(2)
  • 210(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(38)
PVDコーティング・ハイス・超硬合金
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(10)
  • ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2DOSG(オーエスジー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1本
翌日出荷から37日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
109,800税込120,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃 TOWA超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃TOWA
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。適応加工形状:穴あけ加工用。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理ion Depo Type R刃角(°)130ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
78,980税込86,878
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
M/C用ガンドリル ボーテックM/C用ガンドリルボーテック
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
汎用機で使用可能マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D グーリング高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5Dグーリング
139,800税込153,780
1本
20日以内出荷
2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
用途鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコートグーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCNグーリング
16,980税込18,678
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
超硬チップ付テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬チップ付テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
47,980税込52,778
1本
9日以内出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプギガ・セレクションーリミテッド
36,980税込40,678
1本
14日以内出荷
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×D RYOCO(菱高精機)クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×DRYOCO(菱高精機)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D RYOCO(菱高精機)クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×DRYOCO(菱高精機)
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×D RYOCO(菱高精機)クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×DRYOCO(菱高精機)
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D RYOCO(菱高精機)クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×DRYOCO(菱高精機)
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25DOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conicalケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindricalケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30DOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー)銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXLOSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDLDIJET(ダイジェット工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
材質CR1コーティングノンコート
ドリル 超硬付 T柄 DTD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDDIJET(ダイジェット工業)
88,980税込97,878
1本
10日以内出荷
材質CR1コーティングノンコート
ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎)ドリル 超硬付 S柄 CCTLEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
材質K10首下長(mm)100
ドリル 超硬付 S柄 CD ヤマト(切削工具)ドリル 超硬付 S柄 CDヤマト(切削工具)
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷
材質TH10
ドリル 超硬付 S柄 VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 S柄 VSDLDIJET(ダイジェット工業)
85,980税込94,578
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
72,980税込80,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734グーリング
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質超硬

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル