絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(7)
- 6.5(6)
- 6.8(5)
- 7(6)
- 9.5(5)
- 10(5)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.4(3)
- 10.5(5)
- 10.6(3)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(5)
- 11.5(5)
- 12(6)
- 12.5(5)
- 13(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 7(5)
- 8(5)
- 10(4)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.4(3)
- 10.5(4)
- 10.6(3)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(4)
- 12.5(4)
- 13(4)
- 20(4)
- 32(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 250
- 40(222)
- 45(189)
- 50(192)
- 58(121)
- 60(138)
- 66(203)
- 70(149)
- 74(113)
- 75(124)
- 79(124)
- 80(148)
- 82(123)
- 89(124)
- 90(130)
- 95(113)
- 100(216)
- 102(118)
- 115(170)
- 118(133)
- 150(101)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(37)
溝長(mm)
- 15(1)
- 19(1)
- 50(1)
- 88(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(4)
- 145(2)
- 150(6)
- 175(2)
- 180(1)
- 182(1)
- 190(1)
- 197(2)
- 199(3)
- 199.5(1)
- 200(7)
- 208(2)
- 210(1)
- 510(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- クロム系コーティング(3)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(10)
- ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(5)
- グーリング(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- ケナメタル(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- タンガロイ(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ボーテック(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ムラキ(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
OSG(オーエスジー)・グーリング・RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・タンガロイ・EIKO(栄工舎)・ボーテック・三菱マテリアル・ムラキ・ATOM(サイトウ製作所)・ヤマト(切削工具)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥73,980税込¥81,3781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D
OSG(オーエスジー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D
グーリング¥299,800税込¥329,7801本20日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN
グーリング¥25,980税込¥28,5781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
超硬チップ付テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥75,980税込¥83,5781本9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
ギガ・セレクションーリミテッド¥57,980税込¥63,7781本14日以内出荷回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×D
RYOCO(菱高精機)¥92,980税込¥102,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D
RYOCO(菱高精機)¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×D
RYOCO(菱高精機)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から8日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
M/C用ガンドリル
ボーテック¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から9日以内出荷汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30