絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.6(2)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 5.9(2)
  • 6(3)
  • 6.6(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(3)
  • 6.9(2)
  • 7(4)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.5(3)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 31(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 58.5(1)
  • 60(1)
  • 86(1)
  • 88(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 197(2)
  • 199(3)
  • 199.5(1)
  • 200(5)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(15)
全長(mm)
  • 250
  • 38(56)
  • 45(57)
  • 50(134)
  • 60(93)
  • 66(73)
  • 70(87)
  • 74(54)
  • 75(57)
  • 80(102)
  • 82(67)
  • 90(87)
  • 95(65)
  • 100(142)
  • 105(70)
  • 110(61)
  • 115(91)
  • 118(68)
  • 125(55)
  • 140(56)
  • 150(60)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(5)
  • ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ケナメタル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ケナメタル・EIKO(栄工舎)・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)・住友電工ハードメタル・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(3)
6.7(2)
6.8(3)
6.9(2)
7(4)
8(2)
19.5(3)
20(3)
24(2)
31(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2DOSG(オーエスジー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプギガ・セレクションーリミテッド
39,980税込43,978
1本
14日以内出荷
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25DOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conicalケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindricalケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30DOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎)ドリル 超硬付 S柄 CCTLEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
材質K10首下長(mm)100
ドリル 超硬付 S柄 CD ヤマト(切削工具)ドリル 超硬付 S柄 CDヤマト(切削工具)
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷
材質TH10
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
72,980税込80,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
超硬エンドミルシャンク