絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(3)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.4(3)
- 10.5(4)
- 10.6(3)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(4)
- 11.1(3)
- 11.2(3)
- 11.3(3)
- 11.4(3)
- 11.5(4)
- 11.6(3)
- 12(4)
- 12.5(4)
- 13(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.4(3)
- 10.5(4)
- 10.6(3)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(4)
- 11.1(3)
- 11.2(3)
- 11.3(3)
- 11.4(3)
- 11.5(4)
- 11.6(3)
- 12(4)
- 12.5(4)
- 13(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 250
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(113)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(70)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(52)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(76)
- 118(58)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(14)
溝長(mm)
- 50(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 145(2)
- 150(3)
- 175(2)
- 182(1)
- 200(1)
- 208(2)
- 210(1)
- 510(1)
表面処理
- PVDコーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(6)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- タンガロイ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
グーリング・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.5(4)
11(4)
11.2(3)
11.3(3)
11.4(3)
11.5(4)
11.6(3)
12(4)
12.5(4)
13(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D
グーリング¥299,800税込¥329,7801本20日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×D
RYOCO(菱高精機)¥92,980税込¥102,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D
RYOCO(菱高精機)¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×D
RYOCO(菱高精機)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から8日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート